水栓柱パン 水凛パン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69666896 品番 600411210
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

天然石と玉砂利は特定の組み合わせのみとなります。
天然石はポットに接着して納品します。
玉砂利は4kg(2kg×2袋)での納品となりますので、現場にて敷き詰めてください。
天然石は色調・石模様に違いがあります。特に「生成(きなり)」は濃淡の幅が大きい場合があります。
排水のための目皿が付いています。

材質ステンレス、天然石(錆ミカゲ)、玉砂利(方解石) 付属品目皿 生成(きなり) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×85×300 質量(kg)10
関連資料:(0.5MB)
注意
※屋外では経年変化による変色・退色がありますので、ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする