UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の 散水・かん水資材
UNISON(ユニソン)の 水栓
UNISON(ユニソン)の 水栓柱・パン
水栓柱パン ファミエンテパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69666932
品番
600111110
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
排水のための目皿と簡易的なゴム栓付です。
色
アイボリー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×85×400
質量(kg)
12
タイプ
プレート
材質
GRC(ガラス繊維強化セメント、アクリルウレタン樹脂塗装仕上げ)
付属品
目皿、ゴム栓
注意
※水を溜めたままにしないで下さい。漏水の原因となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません