水栓柱パン ファミエンテパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69666975 品番 600113210
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

排水のための目皿と簡易的なゴム栓付です。

ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180 質量(kg)5 タイプフレア 材質GRC(ガラス繊維強化セメント、アクリルウレタン樹脂塗装仕上げ) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×180 付属品目皿、ゴム栓
注意
※水を溜めたままにしないで下さい。漏水の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする