136x85x216mm マグネット付ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69670827 品番EA762FG-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,265
販売価格(税別)
1,150

洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。
玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。
ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。
収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。
紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。
最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着! アズワン品番65-9279-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする