157mm 下地材探知針

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69671186 品番EA566P-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460

フッ素樹脂加工針(Φ0.7mm)
未使用時に針が出ない安全設計
深さがわかる目盛付
交換針が2本付属しています。
フッ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。
石膏ボード合板専用
見えない下地材を簡単に発見することができます。
見えない柱などの下地をキャッチ
腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状
棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SC35●検知針可能深さ:35mm(目盛付)●全長:157mm●針の出る長さ:35mm●重量(g):20●材質:針/ステンレス 本体/ABS樹脂●注意:下地探知以外の目的には使用しないでください。 アズワン品番65-9265-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする