エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
160mm はさみ・電工用 ステンレス製/オフセット型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69671229
品番
EA540E-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
仕様
●全長(mm):160●刃長(mm):49mm●刃材質:ステンレス●硬度:56HRC●適合ポーチ:EA925KN-3●フェルール端子用圧着ダイス付(0.5〜6mm2、10〜25mm2)●精密に研磨され微細な歯形付きのブレードで滑らず正確に切断
アズワン品番
65-9263-63
繰り返し・詰め替え
対応