エスコ
エスコの 名札
エスコの 吊り下げ名札
24x54mm タグブランク 真鍮 長丸/10枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
69671484
品番
EA591HE-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
仕様
●材質:真鍮●厚さ:1mm●サイズ:24×54mm●穴径:4.0mm●穴〜穴のピッチ:46mm(実寸)
アズワン品番
65-9267-01