画像は代表画像です

EA758ZZ-2.5 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ 69671500 EA758ZZ-2.5 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ 69671500 EA758ZZ-2.5 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ 69671500

250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード69671500 品番EA758ZZ-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。

仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30〜40℃●使用温度範囲:-20〜80℃●使用湿度範囲:35〜85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9277-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする