エスコ
エスコの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エスコの 潤滑スプレー
420ml 開先防錆剤 クリンウエルド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69673478
品番
EA920WA-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,542
販売価格(税別)
¥
3,220
バスケットに入れる
仕様
●商品名:クリンウエルド YE-F●内容量:420mL●塗布面積:10〜20m2/L●乾燥時間:約5分●硬化時間:12〜24時間●塩水噴霧試験:72時間合格●屋外曝露試験:2〜4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):10±1秒●適正膜厚:5〜12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ●従来品と同じくそのまま溶接が可能●特化則非該当品●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級U
アズワン品番
65-9310-62
危険物の類別
非危険物