470×355mm マグネットサインボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69673530 品番EA983FT-350A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200

A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。
ほとんどのコーンに使用可能です。
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。
開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。

仕様●サイズ:470×355mm●穴径:上段/90mm 下段/225mm●仕様:A3縦●材質:PVC●色:白●用途:カラーコーン設置標識●入数:1枚 アズワン品番65-9337-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする