LINKMAN
LINKMANの 電気部品
LINKMANの LED・電球
5Φ砲弾型 赤色LED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69673749
品番
L-05R2B131C11-01-T-A
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
LEDの使い方を基礎から解説。
点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
仕様
●発光色:赤●標準電圧:2.0V●標準電流:20mA●輝度(typ):4500mcd●照射角:15度●ピーク波長:630nm(max)
アズワン品番
67-0360-85