曜日別特売
EA552EG-7 5溝/114mm ドライバー 精密用 エスコ 69673758

5溝/114mm ドライバー 精密用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:3470G●先端形状:5溝●先端幅(mm):1.2●全長:114mm●軸長:20mm●軸径(mm):3.0●焼入硬度:HRC58~60●材質:刃先/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル・キャップ/CA●特殊ねじ回しに●回転キャップ付注文コード69673758品番EA552EG-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:3470G●先端形状:5溝●先端幅(mm):1.2●全長:114mm●軸長:20mm●軸径(mm):3.0●焼入硬度:HRC58~60●材質:刃先/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル・キャップ/CA●特殊ねじ回しに●回転キャップ付アズワン品番65-9264-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする