5溝/114mm ドライバー 精密用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:3470F●先端形状:5溝●先端幅(mm):0.9●全長:114mm●軸長:20mm●軸径(mm):3.0●焼入硬度:HRC58〜60●材質:刃先/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル・キャップ/CA●特殊ねじ回しに●回転キャップ付 注文コード69673767 品番EA552EG-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:3470F●先端形状:5溝●先端幅(mm):0.9●全長:114mm●軸長:20mm●軸径(mm):3.0●焼入硬度:HRC58〜60●材質:刃先/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル・キャップ/CA●特殊ねじ回しに●回転キャップ付 アズワン品番65-9264-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする