5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ 自転車用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69673776 品番EA573XW-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

15mmは自転車ペダル用です。

仕様●サイズ(mm):8・9・10・13・15(5本組)●全長(mm):115〜174●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイント●自転車用 アズワン品番65-9265-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする