WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電気部品
WURTH ELEKTRONIKの LED・電球
850nm 赤外線発光ダイオード トップLED 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69674248
品番
15414194A3011
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:トップLED●放射強度:120mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7029
アズワン品番
65-7234-99