エスコ
エスコの コードリール/延長コード
エスコの コードリール
AC200V/20A/30m コードリール 元置型・先端防雨型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69675630
品番
EA815DG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,070
販売価格(税別)
¥
83,700
バスケットに入れる
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
仕様
●コード長:3+30m●重量:11.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:VCT2.0mm2×4心●サイズ:315×285×416mm●防雨キャップ付●先端コンセント防雨型●コンセント引出し型●屋内型
アズワン品番
65-9286-34