画像準備中

BC + Aトラス 5×10 110本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(110本) 注文コード69677030 品番20-00-0003-0050-0100-10-110P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,087

A種のタッピングネジです。

仕様●寸法(mm)d:M5●寸法(mm)L:10●トラス頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:360-2057 アズワン品番67-1113-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする