画像準備中

BC + Aナベ 3×12 2500本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2500本) 注文コード69677267 品番20-00-0000-0030-0120-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,610

寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:12
表面処理:BC(黒クロメート)
径×長さ:M3×12

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:260-8616 アズワン品番67-1065-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする