FRB 3.5/52 BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ) 69681117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径:25mm●センター高さ:40mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:165mm●コード番号:213-1947注文コード69681117品番FRB 3.5/52
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者

仕様●内径:25mm●センター高さ:40mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:165mm●コード番号:213-1947アズワン品番65-7891-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする