曜日別特売
10-CDUJB12-20D-F8B CUJ 10/11 - ミニフリーマウントシリンダ: クリーンシリーズ SMC 69684503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUJ 10/11 - ミニフリーマウントシリンダ: クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20仕様クリーンシリーズ:(10-) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8B 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出し注文コード69684503品番10-CDUJB12-20D-F8B
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)12ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ仕様クリーンシリーズ:(10-) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:F8B 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする