曜日別特売
10-CDUJB16-30DM-M9BWS CUJ 10/11 - ミニフリーマウントシリンダ: クリーンシリーズ SMC 69684668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUJ 10/11 - ミニフリーマウントシリンダ: クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30仕様クリーンシリーズ:(10-) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード69684668品番10-CDUJB16-30DM-M9BWS
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ仕様クリーンシリーズ:(10-) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする