曜日別特売
CDUJB10-10D-M9NWMS CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMC 69685849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式(D) 複動形注文コード69685849品番CDUJB10-10D-M9NWMS
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(M) 1ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なしストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする