曜日別特売
CDUJB10-8SM-M9BS CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMC 69686199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)8作動方式(S) 単動押出形注文コード69686199品番CDUJB10-8SM-M9BS
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
作動方式(S) 単動押出形チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:-ストローク(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする