CDUKW16-25D-M9NL CUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド SMC 69694179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)25注文コード69694179品番CDUKW16-25D-M9NL
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
作動方式複動・両ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする