曜日別特売
CDUKW20-100D-M9BWVZ CUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド SMC 69694233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100注文コード69694233品番CDUKW20-100D-M9BWVZ
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
作動方式複動・両ロッドリード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする