Cat6ケーブル 1m グレー U/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3895 注文コード69696648 品番L00001A0228
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3895 アズワン品番65-7477-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする