Telegartner
Telegartnerの 産業用PC用品
Telegartnerの 産業用PC部品
Telegartnerの ネットワーク
Cat6ケーブル 1m グレー U/UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3893
注文コード
69696657
品番
L00000A0273
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3893
アズワン品番
65-7476-09