曜日別特売
AHDPBS-011-2405 Conduit Adapter 90° for NW 17 / 19 / 26 1袋 120個入 AMPHENOL 69696754

Conduit Adapter 90° for NW 17 / 19 / 26 1袋 120個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(120個)
注文コード
69696754
品番
AHDPBS-011-2405
参考基準価格(税別)¥96,200販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

Amphenol バックシェル、コンジットスナップオーバーライトアングル。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります

仕様
●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5618
アズワン品番
65-7628-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする