PORTESCAP
PORTESCAPの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
PORTESCAPの インバータ
PORTESCAPの インバータ本体
DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.0332 Nm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69697567
品番
16ECP 36 8B 108 04 R16 0 5.5
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:23.4 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0332 Nm●コード番号:231-3021
アズワン品番
65-7304-36