ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の インバータ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の インバータ本体
DCギヤードモータ ブラシレスギア 6 V 24.5 mNm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69697585
品番
HG16-030-AA-00
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
DCギアモータHG16シリーズ
仕様
●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●出力スピード:310 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:24.5 mNm●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●許容電流値:450 mA●長さ:36mm●幅:16mm●コード番号:169-370
アズワン品番
65-7359-24