Mellor Electric
Mellor Electricの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
Mellor Electricの インバータ
Mellor Electricの インバータ本体
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 17 Nm FBDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69697594
品番
FBD1023
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
Mellor Electrics 24 V dcギア式モータ、シリーズFBD
FBD1000シリーズギア式モータ
ギア式モータ 定格電圧: 24 V dc 低スピード、高トルク
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:5 rpm●最大出力トルク:17 Nm●寸法:39 x 121 x 90 mm●長さ:39mm●幅:121mm●奥行き:90mm●代表規格:BS EN ISO9001:2008、UL●コード番号:877-6257
アズワン品番
65-7361-40