PORTESCAP
PORTESCAPの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
PORTESCAPの インバータ
PORTESCAPの インバータ本体
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 9 V 0.0703 Nm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69697637
品番
12G 88 210E 1002 R13 0 30.25
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.8 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0703 Nm●コード番号:231-3006
アズワン品番
65-7302-71