PORTESCAP
PORTESCAPの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
PORTESCAPの インバータ
PORTESCAPの インバータ本体
DCモーター ブラシ 24V 0.545 Nm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69697655
品番
16DCT 26P1 205P 1
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.3 W●出力スピード:7993 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.545 Nm●コード番号:231-3013
アズワン品番
65-7302-82