PORTESCAP
PORTESCAPの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
PORTESCAPの インバータ
PORTESCAPの インバータ本体
DCモーター ブラシレス 24V 0.0147 Nm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69697680
品番
16ECP 52 8B 112 01
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:37 W●出力スピード:12100 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0147 Nm●コード番号:231-3022
アズワン品番
65-7302-89