仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃
長さ(mm)48.6
幅(mm)9.5
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)48.6
質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]
種類エンドクランプ
奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3
シリーズE/NS 35 N
使用周囲温度(℃)-60〜105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)
締付トルク(N・m)0.5〜0.8
部材PA
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15
難燃性(UL94)V0クラス
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25〜60(24時間を超えない短時間、-60〜70)、(配線時)-5〜70、(動作時)-5〜70
アズワン品番65-7697-31
許容湿度(%)(保管時/移動時)30〜70
ねじ山M3
併用可能製品DINレール端子