D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 50A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●色:黄●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 6-T/SP YE●コード番号:201-6490 注文コード69698879 品番3072819
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15、NS 32この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黄●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 6-T/SP YE●コード番号:201-6490 アズワン品番65-7756-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする