曜日別特売
CDV3TN50-150-A54-2D-B CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMC 69700007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個形式(N) 無給油タイプ注文コード69700007品番CDV3TN50-150-A54-2D-B
参考基準価格(税別)¥40,590販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)50シリンダ追記号(B) 通電引込み仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、電磁弁電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、ソレノイドバルブ:(-) 2位置シングル、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする