NORGREN
NORGRENの 真空機器
NORGRENの 真空発生器/エジェクタ
ElectronicPress'Switch-1..10bar 2xPNP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69700708
品番
860810000000000
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:217-9991
アズワン品番
65-7906-09