曜日別特売
CDV3TN80-250K-1WD CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMC 69700908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個形式(N) 無給油タイプ注文コード69700908品番CDV3TN80-250K-1WD
参考基準価格(税別)¥62,990販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)250形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ロンタ-ポリンチューブ内径(Φmm)80シリンダ追記号(-) 通電押出し仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、電磁弁電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、ソレノイドバルブ:(W) 2位置ダブル、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする