曜日別特売
21-377-203 Fisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入 Thermo Fisher Scientific 69702047

Fisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(50枚)注文コード69702047品番21-377-203
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ウェル間のCV値5%未満
再現性±10%以内
ウェルのバックグラウンド0.005OD以内
各ウェル上部の小さなリップとウェル間の隆起により、ウェル間のコンタミネーションを防止します
ウェル底面が平らなため、反応面積が大きい
行と列には英数字のラベルが貼られており、プレートは積み重ねて保管することができます
ウイルス抗原やタンパク質などの疎水性分子や部分的に疎水性のある分子の結合性を高める特殊な処理を施しています(ハイバインド処理)

仕様●ボトム:C底●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌性:未滅菌●ウェル数:96●蓋:蓋なし●パッケージ:50プレートバルク●認証/コンプライアンス準拠●アプリケーション:EIAおよびその他のアプリケーション●バインディングタイプ:High Binding●表面処理:High Binding●アレイ:8×12●容量:ウェル 450μL●タイプ:96ウェルアッセイマイクロプレート●ウェルの形状 丸い四角●certificate:high-binding証明付きアズワン品番65-4342-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする