BRADY
BRADYの 店舗運営用品
BRADYの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
Gate Valve Lockouts
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69702248
品番
65597
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
●種類:ゲートバルブロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:127mm●取付けポイントの最大サイズ:165.1mm●コード番号:237-0524
アズワン品番
65-7871-83