※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)63仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、電磁弁電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、ソレノイドバルブ:(-) 2位置シングル、リード線取出し方法:(-) グロメット、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード69703324品番CV3KB63-75-2
参考基準価格(税別)¥34,490販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など17種類から選べます他の種類を見る