※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(S) 単動,押出し
注文コード
69703769
品番
CDVM3B20-25S-5DZ-M9BWS-C
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、電磁弁電圧:(5) DC24V、リード線取出し:(D) DIN形ターミナル、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動,押出し
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
オートスイッチ取付金具
-C