曜日別特売
CDVM3C20-25S-2G CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み SMC 69703839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)20作動方式(S) 単動,押出し注文コード69703839品番CDVM3C20-25S-2G
参考基準価格(税別)¥13,790販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、電磁弁電圧:(2) AC200V(50/60Hz)、リード線取出し:(G) グロメット、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)25作動方式(S) 単動,押出し配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)20リード線(m)-ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする