曜日別特売
CDVM3F32-60T-5G-M9BV-C CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み SMC 69703875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)32作動方式(T) 単動,引込み形注文コード69703875品番CDVM3F32-60T-5G-M9BV-C
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、電磁弁電圧:(5) DC24V、リード線取出し:(G) グロメット、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)60作動方式(T) 単動,引込み形配管方法(-) ねじ込み配管形チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付金具-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする