GLS80ボトル用マニフォールドキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69704926 品番-
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。
GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。
さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。
不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。
灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。
キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。

仕様●GL45オス×4、1/4-28UNFメス×3、UNF閉鎖用プラグ×3 アズワン品番65-9641-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする