103020312 Grove Shield for Seeeduino XIAO Seeed Studio 69705800

103020312 Grove Shield for Seeeduino XIAO Seeed Studio 69705800
103020312 Grove Shield for Seeeduino XIAO Seeed Studio 69705800
103020312 Grove Shield for Seeeduino XIAO Seeed Studio 69705800

Grove Shield for Seeeduino XIAO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69705800品番103020312
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールド
Seeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。
Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。
オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。
Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。
オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載
Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出し
コンパクトなデザイン
SPIフラッシュボンディングパッドを予約済み
オンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト
【用途】
ウェアラブルデバイス
迅速なプロトタイピング
Groveモジュールのテスト
プロジェクトの小型化

仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●負荷容量:800mA●充電電流:最大400mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-55℃~+150℃●Groveインターフェース:Groveコネクタ ×8(I2C ×2、UART ×1)●【デモ動画】アズワン品番67-0368-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする