PL00X-501-10M10 HD Connector Powerlok 500 Single Way 14 AMPHENOL 69706116

HD Connector Powerlok 500 Single Way 14

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69706116品番PL00X-501-10M10
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0225アズワン品番65-7782-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする