HDMIケーブル コネクタ A:オス コネクタ B:オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69706229 品番 11.04.5905-10
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Roline HDMI イーサネットチャンネル - ddds HDMI リンクへの高速ネットワーキングです。3Dで、主要な3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義 両側に HDMI オスコネクタ付きケーブル

仕様●CN1:HDMI イーサネット●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:HDMI イーサネット●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●コード番号:197-3447 ケーブル長(m)5 アズワン品番65-7442-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする