曜日別特売
PRT-15362 Header - 2x5 Pin Male, 1.27mm SPARKFUN 69706326

PRT-15362 Header - 2x5 Pin Male, 1.27mm SPARKFUN 69706326
PRT-15362 Header - 2x5 Pin Male, 1.27mm SPARKFUN 69706326

Header - 2x5 Pin Male, 1.27mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード69706326品番PRT-15362
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

Description
This is a super small, 2x5 pin male PTH header. This header is in the common configuration for JTAG applications. Each pin has a spacing of 1.27mm in between each other and can be cut down to smaller increments if the need arises.
Features
Pin style:square
Number of pins:10(2x5)
Pin spacing:1.27mm(0.05")

アズワン品番67-0425-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする